3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ 56 Cinta eléctrica de film de poliéster, MC26, 9 mm x 66 m x 0.06 mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 9 mm
Material - Poliéster
Color - Amarillo
Transparente - no
Reflectante (fluorescente) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7100090687
Ref.Sonepar
1228895
EAN
8499217804839
Anchura:
9 mm
Material:
Poliéster
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Después de encendido:
no
Longitud:
66 m
Dos lados:
no
Insonorizado:
no
Auto extinguible:
no
Resistencia a la temperatura:
130...130 °C
Grosor:
0.064 mm
Adhesivo automático/amalgamamiento:
no
Apto para alta tensión:
no
Rasgable a mano:
sí
Magnético:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


