3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ 92 Cinta de poliimida, MC12, 19 mm x 33 m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 19.05 mm
Material - Otros
Color - Otros
Transparente - no
Reflectante (fluorescente) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7100116851
Ref.Sonepar
1228904
EAN
8499217804990
Anchura:
19.05 mm
Material:
Otros
Color:
Otros
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Después de encendido:
no
Longitud:
33 m
Dos lados:
no
Insonorizado:
no
Auto extinguible:
no
Resistencia a la temperatura:
-40...180 °C
Grosor:
0.07 mm
Adhesivo automático/amalgamamiento:
no
Apto para alta tensión:
no
Rasgable a mano:
sí
Magnético:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


