Fin de vida

3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Aura™ Mascarilla para partículas, FFP2, con válvula, 9322+ - 7000088722

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Válvula de exhalación - sí

  • Apto para soldar - no

  • Protege frente a partículas - no

  • Protege frente a gas ácido de nivel pesado - no

  • Protege frente a olores pesados - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7000088722

Ref.Sonepar

859494

EAN

04054596787124

Válvula de exhalación:

sí

Apto para soldar:

no

Protege frente a partículas:

no

Protege frente a gas ácido de nivel pesado:

no

Protege frente a olores pesados:

no

Con soporte para la nariz:

no

Desechable:

no

Las 3M™ Aura™ Mascarillas para partículas serie 9300+ presentan un diseño ergonómico de 3 paneles plegables planos e incorpora un medio de filtrado de baja resistencia a la respiración. Nuestras mascarillas, disponibles en niveles de protección FFP1, FFP2 y FFP3, y con modelos con válvula y sin válvula, cuentan con una solapa para la barbilla innovadora para ajustarlas fácilmente y un panel superior grabado en relieve para ayudar a reducir el empañamiento de las gafas. Utilice las 3M™ Aura™ Mascarillas para partículas serie 9300+ para una protección cómoda frente a polvo y vapores en una amplia variedad de aplicaciones industriales y otros entornos peligrosos. Nuestra serie 9300+ ofrece protección FFP1, FFP2 y FFP3, y le permite hablar y trabajar con comodidad. El diseño de 3 paneles permite un mayor movimiento facial, mientras que panel superior moldeado, en relieve y de bajo perfil crea un sellado eficaz, reduce el empañamiento de las gafas y mejora la compatibilidad con gafas. La tecnología de filtro de baja resistencia ayuda a respirar con facilidad y la innovadora solapa para la barbilla permite realizar ajustes sencillos. Parte de la gama cuenta con una válvula 3M™ Cool Flow™ para reducir la acumulación de calor y ayudar a proporcionar una protección cómoda en condiciones de calor y humedad. Están empaquetadas individualmente en un envoltorio higiénico para evitar la contaminación antes de su uso y las bandas trenzadas codificadas por colores ayudan a identificar el nivel de protección proporcionado: Amarillo para FFP1 (factor de protección nominal 4), azul para FFP2 (factor de protección nominal 12) y rojo para FFP3 (factor de protección nominal 50). Su diseño plegable hace que sean fáciles de guardar cuando no se necesitan y están adaptadas a los productos de protección ocular y auditiva de 3M.