3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Baliza de superficie, 1436-iD, alcance de 0,6 m, gas, amarillo, 50 unidades/caja
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro - 7.6 cm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7100178164
Ref.Sonepar
1229000
EAN
00051128620755
Diámetro:
7.6 cm
La baliza de superficie 3M™ está diseñada especialmente para marcar con precisión líneas telefónicas subterráneas y otras instalaciones. Tiene una forma cilíndrica, lo que permite instalarla fácilmente en asfalto u hormigón, sin grandes excavaciones. Esta baliza ofrece una identificación positiva de las instalaciones. La baliza de superficie 3M™ proporciona una forma eficaz de marcar líneas de instalaciones subterráneas durante operaciones de construcción o mantenimiento. Resiste un rango de temperatura de -20 °C a 50 °C (4 °F a 122 °F). Esta baliza de superficie resistente al agua tiene una antena pasiva de larga duración, encerrada en una carcasa resistente al agua para identificar las instalaciones subterráneas con su ubicación exacta, incluso en áreas congestionadas. Al mapear activos nuevos y antiguos, el número de serie único programado previamente se integra con los sistemas de mapeo administrativo y GIS.
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


