3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Baliza esférica, 1421-XR/ID, teléfono, naranja, 30 unidades/caja - 7100178427
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Naranja
Altura - 10.4 cm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7100178427
Ref.Sonepar
1229007
EAN
00051128620441
Color:
Naranja
Altura:
10.4 cm
La baliza esférica 3M™ con un rango ampliado de 1,5 metros se ha diseñado especialmente para localizar instalaciones de montaje a ras del suelo cubiertas por relleno. Se fija a la cara inferior de tapas o cubiertas no metálicas encima de instalaciones de montaje a ras del suelo. Esta baliza de alineación automática ofrece una identificación positiva de las instalaciones. Además, la versión iD permite escribir/leer datos en/desde la baliza. La baliza esférica 3M™ proporciona una manera eficaz de marcar las líneas subterráneas de las instalaciones. Resiste un rango de temperatura de -20 °C a 50 °C. Esta baliza subterránea pasiva tiene una carcasa de polietileno resistente al agua que no reacciona con ningún producto químico ni mineral. Esta baliza funciona eficazmente sin necesidad de ninguna fuente de alimentación externa.
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


