3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Balizas de rango completo, 1251-XR/iD, eléctrica, rojo, 25 unidades/caja

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Rojo

  • Aplicación - Otros

  • Diámetro - 38.1 cm

  • Altura - 1.65 cm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7100178467

Ref.Sonepar

1229021

EAN

00051128620687

Color:

Rojo

Aplicación:

Otros

Diámetro:

38.1 cm

Altura:

1.65 cm

Las 3M™ EMS Balizas de rango completo brindan un método preciso, cómodo y duradero de marcar instalaciones subterráneas. Las balizas de rango completo son ideales para marcar la ubicación de instalaciones de servicios enterradas a gran profundidad. Las balizas pasivas de rango completo proporcionan una identificación precisa de las líneas de alimentación subterráneas, por lo que reducen el riesgo de excavar de forma accidental otras instalaciones enterradas. Todas las balizas funcionan sin necesidad de fuentes de alimentación externas. La carcasa de polietileno resistente al agua resiste los minerales, los productos químicos y las temperaturas extremas que se suelen encontrar bajo tierra. Hay disponible una versión iD que permite almacenar información específica del cliente sobre la instalación subterránea.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS