3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Capuchón PST EC - 3 Contráctil en frío (0,6/1 kV) - 7000100909
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Contracción en frío
Nivel de retracción - 2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 48.9966 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 26.0096 mm
Longitud total tras encoger - 80 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000100909
Ref.Sonepar
51128
EAN
00051138524425
Tipo:
Contracción en frío
Nivel de retracción:
2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
48.9966 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
26.0096 mm
Longitud total tras encoger:
80 mm
Transparente:
no
Color:
Negro
Material:
Otros
Libre de halógenos:
no
Con pegamento interior:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


