3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Capuchón PST EC - 4 Contráctil en frío (0,6/1 kV)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Contracción en frío
Nivel de retracción - 2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 83.9978 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 45.9994 mm
Longitud total tras encoger - 95 mm
Packaging
10 Unid.
Referencia del fabricante
7000100910
Ref.Sonepar
517321
EAN
00051138524432
Tipo:
Contracción en frío
Nivel de retracción:
2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
83.9978 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
45.9994 mm
Longitud total tras encoger:
95 mm
Transparente:
no
Color:
Negro
Material:
Otros
Libre de halógenos:
no
Con pegamento interior:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


