3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Capuchón Termorretráctil SKE 15/40 premoldeado

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo - Termocontracción

  • Nivel de retracción - 2:1

  • Diámetro interno antes de encoger por calor - 40.005 mm

  • Diámetro interno tras encoger por calor - 15.0114 mm

  • Longitud total tras encoger - 105 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7000061599

Ref.Sonepar

42171

EAN

00638060414040

Tipo:

Termocontracción

Nivel de retracción:

2:1

Diámetro interno antes de encoger por calor:

40.005 mm

Diámetro interno tras encoger por calor:

15.0114 mm

Longitud total tras encoger:

105 mm

Transparente:

no

Color:

Negro

Material:

Poliolefina (PEX)

Libre de halógenos:

Con pegamento interior:

El capuchón para extremos de cables termorretráctil SKE de 3M™ ofrece protección mecánica y ambiental, así como sellado en los extremos de los cables. La estructura semirrígida de poliolefina pirorretardante permite que el capuchón sea adecuado para aplicaciones de uso intensivo. El revestimiento adhesivo forma una barrera permanente, flexible y resistente al agua. El SKE de 3M™ es un capuchón termorretráctil con adhesivo interno para extremos de cables de poliolefina reticulada y semirrígida. La temperatura de contracción mínima es de 120 °C, la temperatura de funcionamiento es de -30 °C a +135 °C. El SKE cumple la directiva RoHS, no contiene halógenos y ofrece una resistencia adecuada a la corrosión. Al aplicar calor, el adhesivo se funde y la pieza se contrae formando un sellado hermético perfecto. Los capuchones están diseñados para un aislamiento rápido y fácil, el sellado del extremo del cable para aplicaciones en interiores y exteriores y ofrecen resistencia a la abrasión, la intemperie y los daños causados por sustancias químicas. El SKE está disponible en tamaños de 8/4 mm a 126/63 mm con un espesor de pared (recuperado) de 2,5 a 4,0 mm en color negro. Embalaje estándar a granel o en paquete estándar.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS