3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Capuchón Termorretráctil SKE 4/10 premoldeado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Nivel de retracción - 2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 10.0076 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 4.064 mm
Longitud total tras encoger - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000061591
Ref.Sonepar
932665
EAN
00638060413999
Tipo:
Termocontracción
Nivel de retracción:
2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
10.0076 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
4.064 mm
Longitud total tras encoger:
40 mm
Transparente:
no
Color:
Negro
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
sí
Con pegamento interior:
sí
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


