3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Capuchón Termorretráctil SKE 45/100 premoldeado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Nivel de retracción - 2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 99.9998 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 45.0088 mm
Longitud total tras encoger - 160 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000061595
Ref.Sonepar
269076
EAN
4046719192748
Tipo:
Termocontracción
Nivel de retracción:
2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
99.9998 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
45.0088 mm
Longitud total tras encoger:
160 mm
Transparente:
no
Color:
Negro
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
sí
Con pegamento interior:
sí
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


