3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Capuchón Termorretráctil SKE 8/20 premoldeado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Nivel de retracción - 2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 19.9898 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 8.001 mm
Longitud total tras encoger - 65 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000061592
Ref.Sonepar
936123
EAN
00638060414002
Tipo:
Termocontracción
Nivel de retracción:
2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
19.9898 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
8.001 mm
Longitud total tras encoger:
65 mm
Transparente:
no
Color:
Negro
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
sí
Con pegamento interior:
sí
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


