3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Casco, Uvicator, con arnés de ruleta, sin ventilación, dieléctrico de 440 V, con banda antisudor de plástico, blanco, G3001NUV-VI - 7000039722
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño - Universal
Material - ABS
Color - Blanco
Alta visibilidad (colores señal) - no
soporte de filtro - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000039722
Ref.Sonepar
821513
EAN
07318640053724
Tamaño:
Universal
Material:
ABS
Color:
Blanco
Alta visibilidad (colores señal):
no
soporte de filtro:
Otros
Con banda de sudor:
sí
Con protección de cuello:
no
Peso:
330 g
El casco 3M™ Serie G3000 se ha diseñado en estrecha colaboración con trabajadores forestales e industriales. Está ideado para usarse en entornos hostiles donde sea estrictamente obligatorio disponer de una protección eficaz, una excelente capacidad de ventilación y el máximo campo de visión posible. Su diseño estilizado hace que los objetos que caigan resbalen fácilmente y que el casco no se mueva de su sitio. Su diseño ligeramente redondeado, sin componentes afilados ni sobresalientes, su almohadillado extremadamente cómodo y el ajuste sencillo hacen del G3000 un casco único. Use el 3M™ Casco Serie G3000 de protección para la cabeza diseñado para entornos hostiles. Los cascos cumplen con los requisitos de la norma EN 397:212+A1:2012 con el arnés girado 180° (al revés) Nuestro casco está disponible con pasador o arnés de ruleta y una banda para el sudor de plástico o cuero. Presenta un diseño ligeramente redondeado que proporciona un buen campo de visión y ayuda a evitar que las piezas se enganchen con cables o ramas. Está disponible con o sin orificios de ventilación que están distribuidos por una gran parte de la superficie para mejorar la circulación del aire, dándole más comodidad del usuario. La visera, más corta, mejora la visibilidad cuando se mira hacia arriba y el sensor 3M™ Uvicator™ avisa cuándo el casco se ha expuesto a una radiación UV excesiva y cuándo hay que sustituirlo. El arnés de la cabeza se puede girar 180° para tener mejor visibilidad al trabajar en espacios confinados. Los cascos cumplen los requisitos de la norma EN 397:212+A1:2012 con el arnés girado 180° (al revés) y las versiones con aislamiento eléctrico cumplen la norma EN 50365:2002 para su uso en instalaciones de baja tensión.


