3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Cinta Magnetica MGO 1316, con Adhesivo Plastiform, Adhesivo de Caucho, 19 mm x 30,5 m, 0.9 mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 19 mm
Material - Otros
Color - Marrón
Transparente - no
Reflectante (fluorescente) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000057529
Ref.Sonepar
1060539
EAN
04046719308835
Anchura:
19 mm
Material:
Otros
Color:
Marrón
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Después de encendido:
no
Longitud:
30.5 m
Dos lados:
no
Insonorizado:
no
Auto extinguible:
no
Grosor:
0.84 mm
Adhesivo automático/amalgamamiento:
no
Apto para alta tensión:
no
Rasgable a mano:
sí
Magnético:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


