3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ combinación de arnés de cabeza, industrial, amarillo, G500V5F11H51-GU - 7100029146

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño - Universal

  • Material - Otros

  • Color - Amarillo

  • Alta visibilidad (colores señal) - no

  • soporte de filtro - 4 puntos

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7100029146

Ref.Sonepar

608911

EAN

04046719892204

Tamaño:

Universal

Material:

Otros

Color:

Amarillo

Alta visibilidad (colores señal):

no

soporte de filtro:

4 puntos

Con protección de cuello:

no

El casco de 3M™ de la serie G500 es una solución versátil y cómoda para usar como sistema de protección facial independiente o para protección facial y auditiva combinada. Su diseño único permite combinar fácilmente la serie G500 con otros productos de seguridad 3M™, como pantallas faciales, orejeras pasivas o de comunicación y protección ocular integrada. Este producto de alta calidad ofrece protección contra impactos frontales y laterales, mientras que la atención especial en la etapa de diseño ha asegurado la máxima visibilidad y comodidad del usuario.