3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Contracción en frío Terminación QT III 93-EB 63-3

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Adecuado para uso en interiores -

  • Apto para uso en exteriores - no

  • Agarradera para el cable incluida - no

  • Diámetro del aislamiento del núcleo - 35...35 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7000035268

Ref.Sonepar

1228979

EAN

8021684446757

Adecuado para uso en interiores:

Apto para uso en exteriores:

no

Agarradera para el cable incluida:

no

Diámetro del aislamiento del núcleo:

35...35 mm

3M QT-II Terminación para exteriores contráctil en frío de un solo núcleo El kit de terminación contráctil en frío QT-II de la serie 5620K de 3M™ está diseñado para terminar cables con apantallamiento dieléctrico sólido de media tensión en aplicaciones en interiores. Cuando se desenrolla el núcleo del terminal, se contrae sobre el cable y garantiza un ajuste ideal a prueba de fugas. El aislamiento de caucho de silicona resistente al tracking de la terminación ofrece una larga vida útil. Aprobado para aplicaciones protegidas contra la intemperie.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS