3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ E-A-Rsoft™ FX Tapones desechables, sin cordón, 2000 pares/caja, ES-01-020

3m España, S.L.
CopiarCopiar
3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ E-A-Rsoft™ FX Tapones desechables, sin cordón, 2000 pares/caja, ES-01-020

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Antibacteriano - no

  • Con cordón - no

  • Con frontal - no

  • Color - Amarillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7000052710

Ref.Sonepar

968908

EAN

5015415104743

Modelo:

Otros

Antibacteriano:

no

Con cordón:

no

Con frontal:

no

Color:

Amarillo

Reutilizable:

no

Alta visibilidad (colores señal):

sí

Los tapones para los oídos 3M™ E-A-Rsoft™ FX™ son unos tapones cómodos en forma de campana que cuentan con una espuma de poliuretano (PU) expandible supersuave. Ofrecen el nivel más alto de reducción de ruido de la línea de tapones 3M, hasta 37 dB, probado según EN 352-2:2002. Los tapones 3M™ E-A-Rsoft™ FX™ cuentan con una espuma supersuave que se expande para proporcionar un ajuste cómodo y personalizado, y están diseñados para conductos auditivos grandes. La cómoda forma de campana y el acabado suave y cónico facilitan la inserción, mientras que el extremo plano de fácil agarre del tapón facilita la retirada. La espuma de poliuretano (PU) supersuave, que ofrece gran comodidad y protección, sella el conducto auditivo para conseguir una protección fiable. Además, el material suave permite utilizar los tapones durante más tiempo con comodidad. Los tapones 3M™ E-A-Rsoft™ FX™ se han probado y homologado de acuerdo con la norma EN 352-2:2020 y ofrecen nuestro nivel más alto de reducción de ruido (hasta 37 dB).

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS