3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ E-A-R™ Classic™ Tapones desechables, sin cordón, bolsa resellable, 250 pares/caja, PP-01-002 - 7000038198

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Cilíndrico

  • Antibacteriano - no

  • Con cordón - no

  • Con frontal - no

  • Color - Amarillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7000038198

Ref.Sonepar

1197699

EAN

04046719661664

Modelo:

Cilíndrico

Antibacteriano:

no

Con cordón:

no

Con frontal:

no

Color:

Amarillo

Reutilizable:

no

Alta visibilidad (colores señal):

sí

Los tapones 3M™ E-A-R™ Classic™ desechables se han diseñado para insertarlos en el canal auditivo y para ayudar a reducir la exposición a niveles peligrosos de ruido y a sonidos fuertes de hasta 31 dB de SNR. Estos productos están disponibles en versión con cordón y sin cordón. Protéjase los oídos en el trabajo y en casa con uno de los tapones más populares y de uso más habitual del mundo. Los tapones 3M™E-A-R™ Classic™ fueron el primer diseño de espuma del sector con una espuma de recuperación lenta propia de 3M, diseñada para proteger contra el ruido. 3M da vida a la tecnología y hoy seguimos tan comprometidos con proteger su audición como hace más de 50 años cuando inventamos los tapones 3M™ E-A-R™ Classic™. Diseñados con una cómoda forma cilíndrica y una superficie texturizada, proporcionan un sellado efectivo con mayor fricción para evitar el deslizamiento, aunque la mandíbula se mueva. La suave espuma con absorción de energía ofrece una presión de equilibrio baja, expandiéndose hasta ocupar la forma del canal auditivo del usuario proporcionando un ajuste cómodo y fácil. Reducen el ruido a un SNR de 31 dB y están totalmente probados y aprobados según la norma EN 352-2:2020. Disponibles en botellas y bolsas de recarga para usar con el dispensador de tapones 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro, permiten un acceso fácil y cómodo in situ a protección auditiva con residuos reducidos.