3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ E-A-R™ UltraFit™ Tapones reutilizables, con cordón, 50 pares/caja, UF-01-000 - 7000038199
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Antibacteriano - no
Con cordón - sí
Con frontal - no
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000038199
Ref.Sonepar
1151118
EAN
8499216808159
Modelo:
Otros
Antibacteriano:
no
Con cordón:
sí
Con frontal:
no
Color:
Otros
Reutilizable:
sí
Alta visibilidad (colores señal):
no
Los tapones reutilizables 3M™ E-A-R™ UltraFit™ y 3M™ E-A-R™ Tracers™ se han diseñado para insertarlos en el canal auditivo y ayudar a reducir la exposición a niveles peligrosos de ruido. Obtenga protección auditiva cómoda, duradera y reutilizable con la familia de tapones 3M™ E-A-R™ UltraFit™, que incluye los tapones 3M™ E-A-R™ Tracers™ en color azul no alimentario. Un diseño probado de triple contorno fabricado en un polímero elastomérico premoldeado maleable que se adapta a la mayoría de tamaños de canales auditivos. Reducen el ruido a un SNR de 29 dB y están totalmente probados y aprobados según la norma EN 352-2:2020. Se pueden limpiar fácilmente con agua jabonosa para reutilizarlos una y otra vez, lo que ayuda a reducir los residuos. Se suministran con un cordón preparado para insertarlo para un almacenamiento cómodo mientras no se usan.


