3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Empalme QS2000 B 93 - BP620 - 1

3m España, S.L.
CopiarCopiar
3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Empalme QS2000 B 93 - BP620 - 1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Rango de tensión U0/U (Um) - Otros

  • Modelo - Contracción en frío

  • Para conexión de cables con aislamiento de papel y plástico - no

  • Número de conductores - 1

  • Autorización de sector minero - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7000035242

Ref.Sonepar

1228952

EAN

8021684176470

Rango de tensión U0/U (Um):

Otros

Modelo:

Contracción en frío

Para conexión de cables con aislamiento de papel y plástico:

no

Número de conductores:

1

Autorización de sector minero:

no

Apto para:

Otros

Libre de halógenos:

no

Kit serie 3M™ Empalme QS2000, Contráctil en Frío, gracias al cuerpo de aislamiento moldeado en silicona contráctil en frío probado en fábrica ofrece una solución fácil y segura para la conexión de cables de MT hasta 36 kV. Los accesorios de la serie Serie 3M™ Empalme QS2000, probado en fábrica, se diseñan utilizando un único sistema de entrega Contráctil en Frío. Los productos se suministran con un núcleo extraíble para una instalación fácil y eficaz. El dispositivo de control de campo eléctrico y la jaula faraday preinstalada en el cuerpo aislante ayudan a evitar complicaciones durante la instalación. Las propiedades específicas del cuerpo de silicona aislante permiten conectar un amplio rango de secciones de cable. Los accesorios de 3M para Media Tensión Contráctil en Frío están diseñados para ofrecer una solución fácil y segura de conexión de cables de MT.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS