3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Empalme QSG 94-AP 611-1

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Rango de tensión U0/U (Um) - 18/30 (36) kV

  • Modelo - Contracción en frío

  • Número de conductores - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7000094661

Ref.Sonepar

125604

EAN

8021684116339

Rango de tensión U0/U (Um):

18/30 (36) kV

Modelo:

Contracción en frío

Número de conductores:

1

Kit serie 3M™ Empalme QSG, Contráctil en Frío, gracias al cuerpo de aislamiento moldeado en silicona contráctil en frío probado ofrece una solución fácil y segura para la conexión de cables de MT hasta 36 kV. Los accesorios de la serie 3M™ Empalme QSG, Contráctil en Frío se diseñan utilizando un único sistema Contráctil en Frío. Los productos se suministran con un núcleo extraíble para una instalación fácil y eficaz. El dispositivo de control de campo eléctrico geométrico y la jaula faraday preinstalada en el cuerpo aislante ayudan a evitar complicaciones durante la instalación. Las propiedades específicas del cuerpo de silicona aislante permiten conectar un amplio rango de secciones de cable. Los accesorios de 3M para Media Tensión Contráctil en Frío están diseñados para ofrecer una solución fácil y segura de conexión de cables de MT.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS