3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Filtro de partículas P3 R, 6035 - 7000032083
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Esterilla filtrante
Tipo de conexión - Bayoneta
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000032083
Ref.Sonepar
820428
EAN
04054596788527
Tipo de fabricación:
Esterilla filtrante
Tipo de conexión:
Bayoneta
Los filtros para gases, vapores y partículas 3M™ de tipo bayoneta cuentan con la homologación CE y proporcionan protección frente a una amplia gama de polvos, neblinas y otras partículas, según el modelo seleccionado. La compatibilidad y las homologaciones de las combinaciones de filtros y máscaras dependen de la normativa. Consulte la hoja de datos técnicos para asegurarse de que el filtro y la máscara estén homologados. Disponen de una conexión de tipo bayoneta que se adapta a cualquier máscara reutilizable 3M™ de tipo bayoneta y ofrecen una baja resistencia a la respiración y un buen equilibrio por su perfil delgado y curvado hacia atrás, pensado para optimizar el campo de visión mientras se utiliza la mascarilla. Versátiles y fáciles de instalar: Los filtros para partículas 3M™ de tipo bayoneta ofrecen protección contra una amplia variedad de polvos, neblinas y otras partículas. Los filtros para partículas 3M™ serie 2000 proporcionan una baja resistencia a la respiración y un buen equilibrio con un perfil delgado e inclinado hacia atrás, diseñado para optimizar el campo de visión. Son resistentes al fuego y fáciles de instalar. Los filtros para partículas 3M™ serie 6000 están protegidos en estuches de plástico duro para evitar daños, suciedad, pulverizados de descontaminación, residuos, chispas y altas temperaturas. Solo tiene que elegir el tipo de filtro adecuado para sus necesidades y requisitos, alinear la conexión y girar el filtro para sujetarlo en su lugar con un cuarto de vuelta. Los filtros para partículas 3M™ serie 2000 y serie 6000 son compatibles con las medias máscaras reutilizables 3M™ serie 6000, serie 6500QL y serie 7500*, así como con las máscaras completas reutilizables 3M™ serie 6000, lo que ayuda a reducir las necesidades de inventario. Ayude a proteger a sus trabajadores: 3M ofrece una herramienta en línea gratuita para ayudar a seleccionar las mascarillas y los filtros adecuados para los riesgos respiratorios y los contaminantes de su lugar de trabajo y contribuir a definir los programas de cambio de los filtros. El software 3M Select and Service Life (www.3M.com/sls) contiene más de 700 sustancias químicas distintas y proporciona documentación sobre los elementos seleccionados. Los filtros para partículas 3M™ de tipo bayoneta cuentan con la homologación CE y están diseñados para filtrar una amplia variedad de partículas contaminantes en el aire cuando se usan con medias máscaras y máscaras completas. Algunos modelos incluyen un sistema de alivio de niveles molestos de gases ácidos o vapores orgánicos. No destinados al uso en entornos con un peligro inmediato para la vida o la salud (IDLH) o que contengan niveles peligrosos de gases o vapores (excepto fluoruro de hidrógeno en algunos modelos). Cambie los filtros para partículas 3M™ de tipo bayoneta cuando se ensucien, se dañen o cuando respirar a través de ellos resulte difícil. La compatibilidad y las homologaciones de las combinaciones de filtros y máscaras dependen de la normativa. Consulte la hoja de datos técnicos para asegurarse de que el filtro y la máscara estén homologados.


