3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Filtro para gases, vapores y partículas, AXP3 NR, 6098 - 7000021315

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fabricación - Esterilla filtrante

  • Tipo de conexión - Bayoneta

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7000021315

Ref.Sonepar

820441

EAN

8499211818269

Tipo de fabricación:

Esterilla filtrante

Tipo de conexión:

Bayoneta

Los filtros para gases, vapores y partículas 3M™ de tipo bayoneta cuentan con la homologación CE y proporcionan protección frente a una amplia gama de gases, vapores y partículas, según el modelo seleccionado. La compatibilidad y las homologaciones de las combinaciones de filtros y máscaras dependen de la normativa. Consulte la hoja de datos técnicos para asegurarse de que el filtro y la máscara estén homologados. Disponen de conexión de tipo bayoneta, diseñada para optimizar el campo de visión. Estos filtros proporcionan una protección respiratoria ligera y equilibrada para una amplia variedad de entornos peligrosos. Versátiles, ergonómicos y fáciles de instalar: estos filtros para gases, vapores y partículas están diseñados para mejorar el campo de visión y ofrecen un diseño de perfil bajo y curvado hacia atrás. Los filtros para gases, vapores y partículas 3M™ de tipo bayoneta son fáciles de instalar. Solo tiene que elegir el tipo de filtro adecuado para sus necesidades y requisitos, alinear la conexión y girar el filtro para sujetarlo en su lugar con un cuarto de vuelta. Estos filtros son compatibles con una selección de medias máscaras reutilizables 3M™ serie 6000, serie 6500QL, serie 7500 y máscaras completas reutilizables 3M™ serie 6000, lo que ayuda a reducir las necesidades de inventario*. Respiración cómoda: los filtros para gases, vapores y partículas 3M™ de tipo bayoneta están diseñados para hallar el equilibrio entre respirabilidad y una vida útil prolongada. Los filtros para gases y vapores utilizan partículas de carbón para absorber contaminantes y filtrar el aire que se respira. 3M™ ha diseñado los filtros para facilitar la respiración a través de ellos y proporcionar una larga vida útil optimizando las capas y la profundidad del lecho de carbón, la geometría del cuerpo del filtro y el tamaño de las partículas de carbón. Los filtros para gases, vapores y partículas 3M™ de tipo bayoneta* protegen frente a una amplia variedad de gases, vapores y partículas. Están diseñados para el uso en distintas aplicaciones industriales. Ayude a proteger a sus trabajadores: 3M ofrece una herramienta en línea gratuita para ayudar a seleccionar las mascarillas y los filtros adecuados para los riesgos respiratorios y los contaminantes de su lugar de trabajo y contribuir a definir los programas de cambio de los filtros. El software 3M Select and Service Life (www.3M.com/sls) contiene más de 700 sustancias químicas distintas y proporciona documentación sobre los elementos seleccionados. Los filtros para gases, vapores y partículas 3M™ de tipo bayoneta cuentan con la homologación CE para la protección contra una amplia variedad de gases y vapores según el modelo seleccionado. * La compatibilidad y las homologaciones de las combinaciones de filtros y máscaras dependen de la normativa. Consulte la hoja de datos técnicos para asegurarse de que el filtro y la máscara estén homologados. Tenga en cuenta que los modelos 6098 y 6099 no son adecuados para el uso con respiradores de media máscara. No destinados al uso en entornos que representen un peligro inmediato para la vida o la salud (IDLH). Cambie los filtros para gases, vapores y partículas 3M™ de tipo bayoneta de acuerdo con un programa de cambios bien documentado, o antes si detecta olor, sabor o irritación debido a contaminantes.