3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Filtro para gases y vapores, K1, 6054 - 7000034750
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Esterilla filtrante
Tipo de conexión - Bayoneta
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000034750
Ref.Sonepar
820472
EAN
04054596788565
Tipo de fabricación:
Esterilla filtrante
Tipo de conexión:
Bayoneta
Los filtros para gases y vapores 3M™ de tipo bayoneta cuentan con la homologación CE y proporcionan una protección práctica frente a una amplia gama de gases y vapores, según el modelo seleccionado. La compatibilidad y las homologaciones de las combinaciones de filtros y máscaras dependen de la normativa. Consulte la hoja de datos técnicos para asegurarse de que el filtro y la máscara estén homologados. Disponen de conexión de tipo bayoneta, diseñada para optimizar el campo de visión. Estos filtros proporcionan una protección respiratoria ligera y equilibrada para una amplia variedad de entornos peligrosos. Versátiles, ergonómicos y fáciles de instalar: los filtros para gases y vapores 3M™ de tipo bayoneta están diseñados para optimizar el campo de visión y la comodidad en el trabajo, presentan un diseño de perfil bajo y curvado hacia atrás y se instalan fácilmente. Solo tiene que elegir el tipo de filtro adecuado para sus necesidades y requisitos, alinear la conexión y girar el filtro para sujetarlo en su lugar con un cuarto de vuelta. Estos filtros son compatibles con una selección de medias máscaras reutilizables 3M™ serie 6000, serie 6500QL, serie 7500 y máscaras completas reutilizables 3M™ serie 6000, lo que ayuda a reducir las necesidades de inventario*. Respiración cómoda: los filtros para gases y vapores 3M™ de tipo bayoneta están diseñados pensando en el equilibrio entre la respirabilidad y una vida útil prolongada. Los filtros para gases y vapores utilizan partículas de carbón para absorber contaminantes y filtrar el aire que se respira. 3M ha diseñado los filtros para facilitar la respiración a través de ellos y proporcionar una larga vida útil optimizando las capas y la profundidad del lecho de carbón, la geometría del cuerpo del filtro y el tamaño de las partículas de carbón. Los filtros para gases y vapores 3M™ de tipo bayoneta protegen frente a una amplia variedad de gases y vapores. Están diseñados para el uso en distintas aplicaciones industriales. Los filtros para gases y vapores 3M™ de tipo bayoneta cuentan con la homologación CE para la protección contra una amplia variedad de gases y vapores según el modelo seleccionado. Ayude a proteger a sus trabajadores: 3M ofrece una herramienta en línea gratuita para ayudar a seleccionar las mascarillas y los filtros adecuados para los riesgos respiratorios y los contaminantes de su lugar de trabajo y contribuir a definir los programas de cambio de los filtros. El software 3M Select and Service Life (www.3M.com/sls) contiene más de 700 sustancias químicas distintas y proporciona documentación sobre los elementos seleccionados. Los filtros para gases y vapores 3M™ de tipo bayoneta no se deben usar en entornos con un peligro inmediato para la vida o la salud (IDLH) o que contengan niveles peligrosos de partículas en suspensión en el aire, a menos que también se utilice un filtro de partículas 3M™ serie 5000 y un retenedor 3M™ 501. Cambie los filtros para gases y vapores 3M™ de tipo bayoneta de acuerdo con el programa de cambio bien documentado, o antes si se detecta olor, sabor o irritación debido a contaminantes. * La compatibilidad y las homologaciones de las combinaciones de filtros y máscaras dependen de la normativa. Consulte la hoja de datos técnicos para asegurarse de que el filtro y la máscara estén homologados.


