3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Gafas de seguridad integradas en el casco, ámbar, V9A - 7100092588

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño - Universal

  • Color - Amarillo

  • Con protección de cuello - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7100092588

Ref.Sonepar

820612

EAN

04054596158696

Tamaño:

Universal

Color:

Amarillo

Con protección de cuello:

no

Coordinar un taller o una obra significa maximizar la seguridad y la eficiencia sin dejar de ofrecer el confort que su equipo valora. Ofrezca a sus trabajadores una excelente combinación de comodidad, estilo y seguridad con las versátiles gafas de protección integradas de 3M™. Estas gafas de protección se acoplan directamente al casco, eliminando la necesidad de un equipo de seguridad adicional que puede añadir peso a la nariz y las sienes. Disfrute de una protección ocular contra los deslumbramientos solares, las partículas y los rayos UV gracias a las gafas de seguridad integradas en cascos de 3M™. Nuestras gafas de seguridad presentan unas lentes con recubrimiento duradero antirrayaduras y antiempañante que ayuda a minimizar los daños físicos y el empañamiento. Son fáciles de ajustar y acoplar a los cascos de 3M™. Su exclusivo diseño les permite deslizarse fácilmente entre la carcasa del casco y la banda de cabeza para ajustarse perfectamente a las mejillas del usuario y proporcionar protección. Estas gafas de seguridad están homologadas según la normativa EN166. Nuestras gafas de seguridad incluyen una lente gris con un recubrimiento duradero antirrayaduras y antiempañante que ayuda a minimizar los daños físicos y el empañamiento. Son fáciles de ajustar y acoplar a los cascos de 3M™. Su exclusivo diseño les permite deslizarse fácilmente entre la carcasa del casco y la banda de cabeza para ajustarse perfectamente a las mejillas del usuario y proporcionar protección. Estas gafas de seguridad están homologadas según la normativa EN166.