3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Gafas de seguridad serie 2890, selladas, antirrayaduras/antiempañante, lente de policarbonato transparente, 2890S - 7000061924

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material vidrio - Policarbonato (PC)

  • Color de la (s) lente (s) - Incoloro

  • Espejado - no

  • Color del marco - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7000061924

Ref.Sonepar

1026476

EAN

04046719302079

Material vidrio:

Policarbonato (PC)

Color de la (s) lente (s):

Incoloro

Espejado:

no

Color del marco:

Otros

Las gafas de seguridad 3M™ GoggleGear™ serie 2890 son gafas de seguridad de alta cobertura disponibles con un recubrimiento antirrayaduras y antiempañante de alta calidad para una mayor visión y durabilidad. Nuestras gafas tienen un diseño moderno y delgado e incluyen una correa elástica de ancha que permite ajustarlas fácilmente. Para disfrutar de una protección ocular con un campo de visión excelente, una circulación de aire mejorada y un empañamiento reducido en condiciones de calor o humedad, utilice las gafas de seguridad 3M™ GoggleGear™ serie 2890. Nuestras modernas gafas de seguridad de diseño delgado están disponibles con una banda elástica de nailon ancha para que sean fáciles de ajustar de forma cómoda y ceñida.