3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Kit de empalme de alta tensión contráctil en frío QS3000, AD-72XB1-20-N-150C, 150 - 630 mm², apantallamiento de 150 mm², 1 kit/caja
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Rango de tensión U0/U (Um) - Otros
Modelo - Contracción en frío
Número de conductores - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7100259033
Ref.Sonepar
1190463
EAN
8499217333261
Rango de tensión U0/U (Um):
Otros
Modelo:
Contracción en frío
Número de conductores:
1
El kit de empalme de alta tensión contráctil en frío de la serie QS3000 96-AD de 3M™ ofrece una solución segura y sencilla para la conexión de alta tensión, con U_max de hasta 72,5 kV, para cables poliméricos con varias secciones transversales y diámetros de aislamiento principales. Aplicable para cables de alimentación poliméricos con un rango de secciones transversales de 150 a 1600 mm² y varias soluciones de pantalla. Hay disponibles kits con y sin conector, y han sido sometidos a pruebas de tipo conforme a la norma IEC 60840.
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


