3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Kit de empalme de media tensión contráctil en frío QS2000E 93-AF 611-1E/C con conector, de hasta 24 kV, sección transversal de 50-95 mm2

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Rango de tensión U0/U (Um) - Otros

  • Modelo - Contracción en frío

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7100081314

Ref.Sonepar

327145

EAN

4054596050815

Rango de tensión U0/U (Um):

Otros

Modelo:

Contracción en frío

El kit de empalme de media tensión contráctil en frío QS2000E 93-AF 611-1E/C con conector de 3M™, gracias al cuerpo de aislamiento de silicona contráctil en frío, ofrece una solución fácil y segura para la conexión de cables de MT. Apto para cables con apantallamiento de hilo de cobre de un solo núcleo con sección transversal de 50-95 mm2 y diámetro de aislamiento principal de 15,5-34,5 mm. 3M™ Kit de empalme de media tensión contráctil en frío QS2000E 93-AF 611-1E/C con conector. Los productos se suministran con un núcleo extraíble para una instalación fácil y eficaz. El dispositivo de control de campo eléctrico está preinstalado en el cuerpo aislante. Las propiedades específicas del cuerpo de silicona aislante permiten conectar una amplia gama de cables con sección transversal. Los accesorios de media tensión contráctil en frío de 3M™ se han diseñado para ofrecer una solución fácil y segura de conexión de cables de MT.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS