3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Kit de empalme en línea de alta tensión contráctil en frío QSIII 5545A, de hasta 52 kV, secciones transversales de 240-500 mm2.

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Rango de tensión U0/U (Um) - Otros

  • Modelo - Contracción en frío

  • Apto para - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7100034870

Ref.Sonepar

167689

EAN

9999901654300

Rango de tensión U0/U (Um):

Otros

Modelo:

Contracción en frío

Apto para:

Otros

Los kits de empalme en línea de alta tensión contráctiles en frío de 3M™ con empalme QSIII son adecuados para utilizarse en cables eléctricos con apantallamiento de hilo de cobre de un solo núcleo de hasta 72,5 kV. Gracias al cuerpo del empalme con aislamiento de silicona contráctil en frío, ofrecen una solución fácil y segura para el empalme de cables. Los kits de empalme en línea de alta tensión contráctiles en frío de 3M™ con empalme QSIII son adecuados para utilizarse en una tensión de hasta 72,5 kV. Los empalmes se suministran con un núcleo extraíble para una instalación fácil y eficaz. El dispositivo de control de campo eléctrico preinstalado en el cuerpo aislante ayuda a evitar complicaciones durante la instalación. Las propiedades específicas del cuerpo de silicona aislante permiten la terminación de una amplia gama de cables con sección transversal.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS