3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Kit de prueba de ajuste cualitativa, dulce, FT-10 - 7000001898
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000001898
Ref.Sonepar
820448
EAN
2000000901817
Kits de prueba y accesorios diseñados para ayudar a su organización a cumplir con los requisitos normativos de pruebas de ajuste para mascarillas. Los kits se pueden usar para validar el sellado entre la cara y la mascarilla en cualquier mascarilla desechable o media máscara. No son adecuados para la prueba de ajuste de máscara completa, que debe realizarse a través de la prueba de ajuste facial cuantitativa. Los productos se pueden usar para validar el sellado entre la cara y la mascarilla en cualquier mascarilla desechable o media máscara. Para la prueba de ajuste de media máscara, esta debe estar equipada con un filtro de partículas P3 para la prueba. 3M™ ofrece dos kits de equipo de prueba de ajuste cualitativa: FT-10 (dulce) y FT-30 (amargo). El FT-10 usa una solución de prueba de sacarina sódica que produce un aerosol de sabor dulce. El FT-30 usa una solución de prueba de benzoato de denatonio que produce un sabor amargo. La elección entre el kit de prueba amargo y el dulce es personal. Sin embargo, un pequeño porcentaje de la población no puede detectar la sacarina, en cuyo caso se debe usar el kit de prueba amargo (y, viceversa, si no se puede detectar el amargo, se debe usar el dulce). 3M recomienda que los usuarios se sometan a una prueba de ajuste facial antes de usar una mascarilla y que la prueba se repita periódicamente como parte del programa de protección respiratoria ocupacional. Siga todas las directrices nacionales y de otro tipo aplicables con respecto a las pruebas de ajuste facial. Si no están disponibles, consulte ISO 16975-3 o contacte con 3M.


