3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Kit de terminación de alta tensión contráctil en frío QTEN 96-EP 730-2, de hasta 72.5 kV, secciones transversales de 630-1600 mm², 1/kit
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro del aislamiento del núcleo - 87...87 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7100154720
Ref.Sonepar
1114582
EAN
8499216254888
Diámetro del aislamiento del núcleo:
87...87 mm
Los kits de terminación de alta tensión contráctiles en frío 3M™ serie QTEN son adecuados para aplicaciones de hasta 72,5 kV con cables eléctricos con apantallamiento de hilo de cobre de un solo núcleo. Gracias al cuerpo del empalme con aislamiento de silicona contráctil en frío, ofrecen una solución fácil y segura para la terminación de cables. El kit de terminación de alta tensión contráctil en frío 3M™ QTEN está diseñado para cables con aislamiento polimérico conforme a IEC 60840. El kit incluye un cuerpo de terminación de aislamiento contráctil en frío con protectores de lluvia de silicona integrados y un tubo de control de la tensión mecánica contráctil en frío aparte. Incluye tubos aislantes contráctiles en frío de silicona para sellar la cubierta y el terminal del cable. Incluye un colector de corriente de fuga para una referencia de tierra definida al final de las aletas.
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


