3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Kit de terminación de tensión media contráctil en frío QTII 95-EB 63-2, para aplicaciones de hasta 52 kV. 1 fase.

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Adecuado para uso en interiores - no

  • Apto para uso en exteriores -

  • Agarradera para el cable incluida - no

  • Diámetro del aislamiento del núcleo - 66...66 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7100019549

Ref.Sonepar

1190462

EAN

8499217333247

Adecuado para uso en interiores:

no

Apto para uso en exteriores:

Agarradera para el cable incluida:

no

Diámetro del aislamiento del núcleo:

66...66 mm

3M QT-II Terminación para exteriores contráctil en frío de un solo núcleo El kit de terminación contráctil en frío QT-II de la serie 5620K de 3M™ está diseñado para terminar cables con apantallamiento dieléctrico sólido de media tensión en aplicaciones en interiores. Cuando se desenrolla el núcleo del terminal, se contrae sobre el cable y garantiza un ajuste ideal a prueba de fugas. El aislamiento de caucho de silicona resistente al tracking de la terminación ofrece una larga vida útil. Aprobado para aplicaciones protegidas contra la intemperie.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS