3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Lubricante para Cable Lub-I / 0,20 - 0,20ltrs

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para uso sobre superficies mojadas - sí

  • Adecuado para cables - sí

  • Apto para agua de beber - no

  • Forma - Gel

  • Soluble en agua - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7100037108

Ref.Sonepar

935636

EAN

03134375298551

Apto para uso sobre superficies mojadas:

sí

Adecuado para cables:

sí

Apto para agua de beber:

no

Forma:

Gel

Soluble en agua:

sí

Embalaje:

Spray de lata

El lubricante para tendido de cables LUB-I de 3M™ es un gel de polímero blanco translúcido que no se licua ni se separa con el paso del tiempo debido al frío ni al calor. El lubricante reduce la fricción y disminuye la posibilidad de que la cubierta del cable se dañe debido a la tracción. Reduzca la fricción y la posibilidad de que la cubierta del cable se dañe debido a la tracción con el lubricante para tendido de cables 3M™ LUB-I. Este lubricante es un gel de polímero blanco translúcido que no se licua ni se separa con el paso del tiempo debido al frío ni al calor. Se manipula fácilmente y se aplica a los cables sin que rezume ni gotee. Permite que los trabajos de tendido de cables sean más sencillos, seguros y limpios antes de realizar terminaciones o empalmes. Este lubricante es incoloro, no mancha y se limpia rápidamente, ya que es soluble en agua. Su bajo contenido de sólidos implica menos bloqueo de conductos si se requieren tendidos adicionales. Este lubricante mantiene su espesor y suavidad, listo para su aplicación, con un rango de temperaturas de uso de entre -5 °C y +45 °C. Es incoloro, no mancha y se limpia rápidamente, ya que es soluble en agua. Su bajo contenido de sólidos implica menos bloqueo de conductos si se requieren tendidos adicionales.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS