3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Máscara completa reutilizable, mediana, 6800 - 7100015051

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color del marco - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7100015051

Ref.Sonepar

820443

EAN

04046719719822

Color del marco:

Gris

Las máscaras completas reutilizables 3M™ serie 6000 incorporan una lente de policarbonato de gran tamaño y una pieza de ajuste facial elastomérica suave. Su sistema de conexión tipo bayoneta 3M™ permite usarlas con una amplia gama de filtros dobles ligeros 3M. La serie 6000 es ligera y cuenta con una válvula 3M™ Cool Flow™ y suspensión de cuatro correas. Si necesita protección respiratoria ligera, fácil de usar y cómoda, elija las máscaras completas reutilizables 3M™ serie 6000. Cuentan con una lente de policarbonato de gran tamaño que cumple con los requisitos de rendimiento relevantes de la norma EN166:B y ofrecen una visibilidad excelente y un campo de visión amplio. La serie 6000 cuenta con una pieza de ajuste facial elastomérica suave y cómoda, así como una suspensión de cuatro correas para poder quitarse y ponerse las máscaras con facilidad al moverse entre zonas seguras y contaminadas. La serie 6000 protege contra gases, vapores y partículas e incorpora el sistema de conexión tipo bayoneta 3M™, que permite acoplar una amplia variedad de filtros dobles ligeros en función de sus necesidades individuales. La válvula 3M™ Cool Flow™ ayuda a reducir la acumulación de calor y humedad, a la vez que reduce la resistencia a la respiración. La serie 6000 cuenta con una amplia gama de piezas de repuesto y accesorios especialmente diseñados para ayudarle a mantener el nivel adecuado de protección y comodidad en caso de que las piezas se desgasten o se dañen.