3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Mascarilla para humos de soldadura, FFP2, con válvula, 9928 - 7000030031

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con filtro - no

  • Clase de filtro - FFP2

  • Válvula de exhalación - sí

  • Apto para soldar - no

  • Protege frente a partículas - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7000030031

Ref.Sonepar

822614

EAN

8499211850351

Con filtro:

no

Clase de filtro:

FFP2

Válvula de exhalación:

sí

Apto para soldar:

no

Protege frente a partículas:

no

Protege frente a gas ácido de nivel pesado:

no

Protege frente a olores pesados:

no

Protege frente a virus:

no

Con soporte para la nariz:

no

Desechable:

sí

Las 3M™ Mascarillas para partículas especiales ofrecen protección respiratoria FFP1, FFP2 y FFP3 ligera y cómoda contra vapores orgánicos, gases ácidos, ozono, fluoruro de hidrógeno y olores desagradables. Nuestras mascarillas tienen una capa de carbón activado que ofrece alivio contra los olores desagradables. La forma convexa, la suave pieza de ajuste facial interior, el clip nasal y las correas dobles ayudan a ajustarse a una amplia variedad de caras y las bandas trenzadas codificadas por colores ayudan a identificar rápidamente el nivel de protección. Obtenga protección respiratoria fiable y efectiva FFP1, FFP2 y FFP3 contra polvo, neblinas, vapores orgánicos, gases ácidos, ozono (factor de protección nominal 10) y fluoruro de hidrógeno con las mascarillas especiales para partículas de 3M™. Cuentan con una capa de carbón activado que alivia los olores desagradables y son ideales para entornos de tareas de soldadura o clasificación de residuos. Nuestro diseño ligero en forma de cazoleta es resistente a la deformación y la suave pieza de ajuste facial, el clip nasal y las correas dobles ayudan a proporcionar un ajuste cómodo en una amplia variedad de formas de cara. Las bandas trenzadas codificadas por colores permiten identificar el nivel de protección ofrecido: amarillo para FFP1 (factor de protección nominal 4), azul para FFP2 (factor de protección nominal 12) y rojo para FFP3 (factor de protección nominal 50). Están diseñadas para adaptarse perfectamente a los productos de protección ocular y auditiva de 3M.