3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Media máscara reutilizable, mediana, 6200 - 7000146847

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Media máscara facial

  • Conexión - Bayoneta

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7000146847

Ref.Sonepar

820442

EAN

04046719375912

Modelo:

Media máscara facial

Conexión:

Bayoneta

La media máscara reutilizable 3M™ serie 6000 está fabricada con un material elastomérico ligero y cómodo. Además, cuenta con un diseño de doble filtro con conexión de tipo bayoneta, arnés de cabeza con soporte y bandas ajustables. La serie 3M™ 6000 de perfil bajo está homologada por la CE con una amplia variedad de filtros 3M de estilo bayoneta. La media máscara reutilizable 3M™ serie 6000 es una media máscara reutilizable de perfil bajo, económica y fácil de usar. La serie 6000 de 3M™ está hecha con un material elastomérico ligero y cómodo, con un arnés de cabeza y bandas ajustables. La serie 6000 puede ayudar a reducir la exposición a una variedad gama de gases, vapores y partículas, cuando se utiliza con filtros 3M aprobados. La serie 6000 se conecta con la mayoría de los filtros 3M™ series 2000, 5000, 7000 y 6000 y se puede utilizar con el sistema motorizado de suministro de aire 3M™ S-200+ para una mayor comodidad y flexibilidad. Hay repuestos disponibles para ayudar a mantener el nivel adecuado de comodidad y protección cuando las piezas se desgastan o dañan. Está disponible en tres tamaños, pequeño, mediano y grande.