3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Media máscara reutilizable sin mantenimiento, filtros FFA2P3 R D, 4255+ - 7100113101

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Media máscara facial

  • Conexión - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7100113101

Ref.Sonepar

859484

EAN

04054596256293

Modelo:

Media máscara facial

Conexión:

Otros

Las medias máscaras reutilizables sin mantenimiento 3M™ serie 4000+ son una gama de medias máscaras sencillas y listas para usar con filtros integrados. Un conjunto de válvula mejorado contribuye a reducir la resistencia a la respiración durante la exhalación y el sellado facial ceñido, texturizado y sin silicona es suave y cómodo. Se presentan envasadas en una bolsa resellable para un almacenamiento y transporte higiénicos. Proteja su respiración de forma eficaz con las máscaras reutilizables sin mantenimiento 3M™ 4000+ fáciles de usar y sin necesidad de montaje. El conjunto de válvula recién mejorado contribuye a reducir la resistencia a la respiración durante la exhalación para que la respiración sea más cómoda. La serie 4000+ incluye un sellado facial texturizado suave y sin silicona, y ofrece protección contra diversos gases, vapores y partículas peligrosos. El diseño ligero y equilibrado incluye una válvula de exhalación situada en el centro que ayuda a reducir el aliento exhalado caliente y húmedo del interior de la mascarilla, para trabajar más cómodamente en condiciones de altas temperaturas y humedad. Los filtros integrados no requieren mantenimiento. Basta con utilizarlos hasta que el calendario de sustitución indique que es necesario cambiarlos o hasta que se saturen y, a continuación, desecharlos. Su arnés de cabeza ajustable se adapta a diversos tamaños y formas de cabeza, y las bandas para el cuello son fáciles de ajustar. El diseño de perfil bajo ayuda a reducir las interferencias con la visión periférica y los dos filtros grandes de carbono enlazado presentan una resistencia reducida a la respiración. Disponible en cuatro modelos. Incluye una bolsa resellable para transportarla y guardarla de forma higiénica. * La resistencia a la respiración durante la exhalación de las máscaras 3M™ 4000+ es más de un 30 % menor que la de las máscaras 3M™ serie 4000.