3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ One Touch™ Pro Dispensador de tapones para los oídos, 391-0000

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Antibacteriano - no

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7100064963

Ref.Sonepar

821539

EAN

00078371668037

Modelo:

Otros

Antibacteriano:

no

Color:

Otros

El dispensador de tapones 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro ofrece un fácil acceso a los tapones cuando los trabajadores cambian de sitio. Con un simple giro dispensa tapones de forma precisa, uno a uno. Este dispensador reutilizable se puede poner de pie sobre una mesa o montar en la pared y puede rellenarse con recargas One Touch™ de tapones 3M™ E-A-R™, unos de los más utilizados. El dispensador de tapones para los oídos 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro se ha diseñado pensando en usted y proporciona una solución cómoda para que haya protección auditiva fácilmente disponible en áreas ruidosas. Dispensación precisa de un tapón cada vez con un simple giro. Ahorre gastos y proteja el medio ambiente al reducir el desperdicio de envases con botellas y bolsas de recarga en lugar de tapones envueltos individualmente. Brinda la flexibilidad de usarlo como sistema independiente o de poder montarlo en la pared en interior o exterior. Resistente a la intemperie, el innovador diseño protege frente al sol, la lluvia y el viento si se sitúa en exteriores. La bandeja de la parte inferior tiene orificios de drenaje de agua en caso de lluvia. Fabricado en plástico ABS y con una placa posterior de acero pintada con pintura electroestática, ofrece resistencia a los impactos. La placa trasera se puede comprar por separado. El dispensador resiste un amplio rango de temperaturas y funciona con total fluidez. Está fabricado para entornos de trabajo duros y uso repetido. Un sencillo monitor de nivel muestra claramente el nivel de llenado del dispensador y es fácil saber cuándo se debe recargar. Las botellas se pueden reemplazar según sea necesario, pero también tiene la opción de mantener la botella y reponer los tapones con las bolsas de recarga. Si se rellena y reutiliza la botella, se generan aún menos desperdicios de plástico. Tanto la opción de botella como la de bolsa son rápidas y sencillas: la recarga solo lleva un momento.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS