3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ PELTOR™ LiteCom Orejeras, 32 dB, PMR 446 MHz, diadema, MT53H7A4400-EU - 7000108540
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Peso - 0 g
Con radio - sí
Conexión de radio - sí
Bluetooth - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000108540
Ref.Sonepar
894968
EAN
07318640063280
Peso:
0 g
Con radio:
sí
Conexión de radio:
sí
Bluetooth:
no
Las orejeras 3M™ PELTOR™ LiteCom son nuestros resistentes protectores auditivos con radio de comunicación bidireccional analógica integrada y micrófono dinámico con cancelación de ruido. Disponibles con diadema, con arnés de nuca y montadas en casco. Las orejeras 3M™ PELTOR™ LiteCom cuentan con radio bidireccional analógica integrada y están disponibles con 38 subcanales que permiten a varios usuarios comunicarse individualmente en el mismo canal.
El micrófono dinámico con cancelación de ruido cuenta con transmisión controlada por voz (VOX) para usar en modo manos libres, y su toma externa permite conectar un dispositivo móvil u otra radio bidireccional.
El micrófono dinámico con cancelación de ruido cuenta con transmisión controlada por voz (VOX) para usar en modo manos libres, y su toma externa permite conectar un dispositivo móvil u otra radio bidireccional.


