3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ PELTOR™ Optime™ I Orejeras, amarillo, versión montada en casco, H510P3E-405-GU - 7000039617

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ajustable - sí

  • Tamaño - Universal

  • Color - Amarillo

  • Con radio - no

  • Conexión de radio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7000039617

Ref.Sonepar

820497

EAN

04046719382668

Ajustable:

sí

Tamaño:

Universal

Color:

Amarillo

Con radio:

no

Conexión de radio:

no

Bluetooth:

no

Alta visibilidad (colores señal):

no

Las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ I son nuestros protectores auditivos innovadores y ligeros que reducen los niveles de ruido en hasta 27 dB, probados conforme a EN 352:2020. Cuentan con un diseño de perfil bajo que facilita combinarlas con otros equipos de seguridad y tienen unos acolchados suaves, amplios y confortables que reducen la presión alrededor de las orejas. Consiga con las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ I una protección auditiva de bajo peso que combina a la perfección con otros equipos de seguridad. Nuestras orejeras, probadas de acuerdo con EN 352:2020, reducen los niveles de ruido en hasta 27 dB. Son ideales para entornos con ruido industrial moderado, como talleres, carpinterías metálicas e imprentas, y también para actividades en exteriores, como cortar el césped o podar setos. Las orejeras Optime I son ideales para usos tanto esporádicos como prolongados. El gran espacio en el interior de las cazoletas ayuda a reducir la formación de humedad y calor, y los acolchados amplios y suaves contribuyen a disminuir la presión alrededor de las orejas, con lo que resulta muy cómodo llevarlas durante largos periodos de tiempo. Los acolchados y los insertos de espuma, disponibles como kits de higiene, son fáciles de sustituir si se desgastan o se dañan, lo que amplia la vida útil del producto. Están disponibles en diversos modelos para que pueda elegir el que más se ajuste a sus preferencias: diadema, diadema plegable, con arnés de nuca, con acople para casco, y en colores como el reconocible amarillo Optime™ I y el verde y el naranja de alta visibilidad.