3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ PELTOR™ Optime™ II Orejeras, verde, diadema, H520A-407-GQ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajustable - sí
Tamaño - Universal
Color - Verde
Con radio - no
Conexión de radio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000039619
Ref.Sonepar
517260
EAN
04046719388103
Ajustable:
sí
Tamaño:
Universal
Color:
Verde
Con radio:
no
Conexión de radio:
no
Bluetooth:
no
Alta visibilidad (colores señal):
no
Las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ II son nuestros innovadores protectores auditivos ideados para su uso en entornos exigentes de fuerte ruido como, por ejemplo, aeropuertos y obras de construcción, y que reducen los niveles de ruido en hasta 31 dB. Estas orejeras cuentan con acolchado de espuma blanda, canales de ventilación en las almohadillas y cazoletas espaciosas, que ofrecen un agradable confort incluso durante usos prolongados, minimizan el desgaste y contribuyen a cumplir con las normativas. Consiga protección auditiva de alto nivel que le proteja incluso frente a frecuencias extremadamente bajas con las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ II. Nuestras orejeras, probadas de acuerdo con EN 352:2020, reducen los niveles de ruido en hasta 31 dB. Resultan ideales para su uso en entornos exigentes con niveles considerables de ruido, como aeropuertos, obras de construcción o durante la realización de trabajos agrícolas. El gran espacio en el interior de las cazoletas, diseñado pensando en la comodidad del usuario, ayuda a reducir la formación de humedad y calor, y los acolchados amplios y suaves contribuyen a disminuir la presión alrededor de las orejas. Las almohadillas tienen canales de ventilación revestidos con una suave espuma rugosa e higiénica, con lo que resulta muy cómodo llevarlas durante largos periodos de tiempo. Los acolchados y los insertos de espuma, disponibles como kits de higiene, son fáciles de sustituir si se desgastan o se dañan, lo que amplia la vida útil del producto. Están disponibles en diversos modelos para que pueda elegir el que más se ajuste a sus preferencias: diadema, diadema plegable, con arnés de nuca, con acople para casco y en colores como el verde militar y el verde de alta visibilidad.
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


