3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ PELTOR™ Optime™ II Orejeras, verde, versión montada en casco, H520P3E-410-GQ-01 - 7000107763

3m España, S.L.
CopiarCopiar
3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ PELTOR™ Optime™ II Orejeras, verde, versión montada en casco, H520P3E-410-GQ-01

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ajustable - sí

  • Tamaño - Universal

  • Color - Verde

  • Con radio - no

  • Conexión de radio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7000107763

Ref.Sonepar

822288

EAN

04046719382415

Ajustable:

sí

Tamaño:

Universal

Color:

Verde

Con radio:

no

Conexión de radio:

no

Bluetooth:

no

Alta visibilidad (colores señal):

no

Las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ II son nuestros innovadores protectores auditivos ideados para su uso en entornos exigentes de fuerte ruido como, por ejemplo, aeropuertos y obras de construcción, y que reducen los niveles de ruido en hasta 31 dB. Estas orejeras cuentan con acolchado de espuma blanda, canales de ventilación en las almohadillas y cazoletas espaciosas, que ofrecen un agradable confort incluso durante usos prolongados, minimizan el desgaste y contribuyen a cumplir con las normativas. Consiga protección auditiva de alto nivel que le proteja incluso frente a frecuencias extremadamente bajas con las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ II. Nuestras orejeras, probadas de acuerdo con EN 352:2020, reducen los niveles de ruido en hasta 31 dB. Resultan ideales para su uso en entornos exigentes con niveles considerables de ruido, como aeropuertos, obras de construcción o durante la realización de trabajos agrícolas. El gran espacio en el interior de las cazoletas, diseñado pensando en la comodidad del usuario, ayuda a reducir la formación de humedad y calor, y los acolchados amplios y suaves contribuyen a disminuir la presión alrededor de las orejas. Las almohadillas tienen canales de ventilación revestidos con una suave espuma rugosa e higiénica, con lo que resulta muy cómodo llevarlas durante largos periodos de tiempo. Los acolchados y los insertos de espuma, disponibles como kits de higiene, son fáciles de sustituir si se desgastan o se dañan, lo que amplia la vida útil del producto. Están disponibles en diversos modelos para que pueda elegir el que más se ajuste a sus preferencias: diadema, diadema plegable, con arnés de nuca, con acople para casco y en colores como el verde militar y el verde de alta visibilidad.