Fin de vida

3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ PELTOR™ Optime™ III Orejeras, negro/rojo, versión montada en casco, H540P3E-413-SV

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ajustable -

  • Tamaño - Universal

  • Color - Rojo

  • Con radio - no

  • Conexión de radio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7000039624

Ref.Sonepar

327192

EAN

04046719384211

Ajustable:

Tamaño:

Universal

Color:

Rojo

Con radio:

no

Conexión de radio:

no

Bluetooth:

no

Alta visibilidad (colores señal):

no

Las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ III son nuestros protectores auditivos de alto rendimiento para entornos extremadamente ruidosos, ya que reducen los niveles de ruido hasta en 34 dB. Tienen una carcasa doble que reduce al mínimo a la resonancia y un acolchado cómodo, suave y ancho para disminuir la presión alrededor de las orejas. Disponibles en opciones de diadema, con arnés de nuca, con acople para casco y en verde de alta visibilidad. Obtenga protección auditiva cómoda y de alto rendimiento con las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ III. Nuestras orejeras, probadas de acuerdo con EN 352:2020, reducen los niveles de ruido en hasta 34 dB. Son ideales para su uso en entornos extremadamente ruidosos, como aeropuertos, centrales eléctricas, salas de máquinas marinas y trabajos de impresión. Se fabrican con una tecnología de doble carcasa que minimiza la resonancia en la carcasa interior para atenuar al máximo las altas frecuencias. El gran espacio dentro de las cazoletas ayuda a reducir la acumulación de calor y humedad, y el acolchado de espuma blando y ancho ofrece una baja presión de contacto alrededor de las orejas, lo que permite usarlas con comodidad durante largos periodos y aumenta el cumplimiento normativo, ya que el usuario acepta usarlas. Nuestras orejeras son sinónimo de una protección eficaz y gran comodidad para el usuario. Los acolchados y los insertos de espuma están disponibles como kits de higiene y son fáciles de sustituir si se desgastan o se dañan, lo que amplia la vida útil del producto. Las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ III están disponibles en modelos de diadema, arnés de nuca, con acople para casco y verde de alta visibilidad.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS