3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ PELTOR™ X2A Orejeras de diadema, amarillo (10 orejeras/caja) - 7000103989

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ajustable - sí

  • Peso - 220 g

  • Tamaño - Universal

  • Color - Amarillo

  • Con radio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7000103989

Ref.Sonepar

517319

EAN

04046719695461

Ajustable:

sí

Peso:

220 g

Tamaño:

Universal

Color:

Amarillo

Con radio:

no

Conexión de radio:

no

Bluetooth:

no

Alta visibilidad (colores señal):

no

Las orejeras 3M™ PELTOR™ X2 son nuestros innovadores protectores auditivos con un diseño de copa delgada y moderna. Disponibles como diadema, accesorio para casco y arnés de nuca. El modelo con diadema cuenta con una diadema doble con aislamiento eléctrico que reduce la acumulación de calor en la parte superior de la cabeza. Según las preferencias del usuario o las necesidades de la aplicación, hay versiones con sujeción al casco disponibles con aislamiento eléctrico dieléctrico o con robustos brazos metálicos. Para obtener una protección auditiva de alto rendimiento frente a niveles de ruido moderado, utilice las orejeras 3M™ PELTOR™ X2. Las orejeras 3M PELTOR X2 tienen un código de color amarillo, lo que simplifica la selección del nivel de protección correcto de la gama de la serie X. El modelo con diadema cuenta con un diseño de diadema doble con aislamiento eléctrico que ayuda a reducir la acumulación de calor en la parte superior de la cabeza y el alambre de acero inoxidable recubierto con plástico convierte la diadema en la más robusta de las que ofrece 3M. Son resistentes y cómodas, ya que la diadema ancha y plana tiene un recubrimiento de plástico suave que proporciona una presión estable en la parte superior de la cabeza. No hay ningún metal expuesto, lo que significa que el producto es "dieléctrico", esto es, que proporciona resistencia eléctrica en aplicaciones con riesgo de que se produzcan chispas o descargas. Los deslizadores, cuidadosamente moldeados, garantizan el que las orejeras se ajusten fácilmente en la cabeza. Las almohadillas de espuma, anchas y suaves, ayudan a los usuarios a mantenerse cómodos, mientras que las copas delgadas ofrecen una mayor compatibilidad con otros equipos de protección. La versión para montaje en casco es un producto que satisface las necesidades del trabajo o las preferencias de cada usuario y está disponible como P5 con el mismo rendimiento dieléctrico que el modelo con diadema. Como alternativa, si la aplicación no requiere aislamiento eléctrico, está disponible el modelo P3 montado en el casco y arnés de nuca. Los acolchados y los insertos de espuma, disponibles como kits de higiene, son fáciles de sustituir si se desgastan o se dañan, y ayudan a ampliar la vida útil del producto.