3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ PELTOR™ X5P3 Orejeras para casco con anclaje P3E, negro (10 orejeras/caja) - 7000103996
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajustable - sí
Peso - 353 g
Tamaño - Universal
Color - Negro
Con radio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000103996
Ref.Sonepar
888181
EAN
04046719695546
Ajustable:
sí
Peso:
353 g
Tamaño:
Universal
Color:
Negro
Con radio:
no
Conexión de radio:
no
Bluetooth:
no
Alta visibilidad (colores señal):
no
Las orejeras 3M™ PELTOR™ X5 son nuestros innovadores protectores auditivos que ofrecen un rendimiento excepcional, sin necesidad de una doble protección. Al ofrecer las mismas prestaciones premium que espera de la serie 3M Peltor X, también reducen el ruido hasta 37 dB. Para obtener una protección auditiva de alto rendimiento frente a niveles de ruido de moderado a alto, utilice las orejeras 3M™ PELTOR™ X5. Las orejeras 3M PELTOR X5 tienen un código de color negro, lo que simplifica la selección del nivel de protección correcto de la gama de la serie X. Al combinar el legendario conocimiento en protección auditiva de 3M con tecnología avanzada, nuestras orejeras incluyen una espuma especialmente formulada en las copas auriculares y acolchados con un innovador diseño de espaciador y copa. Las orejeras 3M Peltor X serie X5 son las orejeras con la atenuación más alta de la gama PELTOR y reducen el ruido hasta 37 dB. Gracias a la tecnología empleada en el diseño, a pesar de que las copas auriculares son más grandes, las orejeras siguen siendo ligeras, con un excelente equilibrio y comodidad. El modelo con diadema cuenta con un diseño de diadema doble con aislamiento eléctrico que ayuda a reducir la acumulación de calor en la parte superior de la cabeza y el alambre de acero inoxidable recubierto con plástico convierte la diadema en la más robusta de las que ofrece 3M. Son resistentes y cómodas, ya que la diadema ancha y plana tiene un recubrimiento de plástico suave que proporciona una presión estable en la parte superior de la cabeza. No hay ningún metal expuesto, lo que significa que el producto es "dieléctrico", esto es, que proporciona resistencia eléctrica en aplicaciones con riesgo de que se produzcan chispas o descargas. Los deslizadores, cuidadosamente moldeados, garantizan el que las orejeras se ajusten fácilmente en la cabeza. Las almohadillas de espuma, anchas y suaves, ayudan a los usuarios a mantenerse cómodos, mientras que las copas delgadas ofrecen una mayor compatibilidad con otros equipos de protección. La versión para montaje en casco es un producto que satisface las necesidades del trabajo o las preferencias de cada usuario y está disponible como P5 con el mismo rendimiento dieléctrico que el modelo con diadema. Como alternativa, si la aplicación no requiere aislamiento eléctrico, está disponible el modelo P3 montado en el casco y arnés de nuca. Los acolchados y los insertos de espuma, disponibles como kits de higiene, son fáciles de sustituir si se desgastan o se dañan, y ayudan a ampliar la vida útil del producto.


