3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Prenda de protección 4520, XL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño (US/CA) - XL
Color - Blanco
Material - Otros
Desechable - sí
Cierre del botón - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000034763
Ref.Sonepar
822615
EAN
04046719401123
Tamaño (US/CA):
XL
Color:
Blanco
Material:
Otros
Desechable:
sí
Cierre del botón:
no
Versión anti estática:
sí
3M™ Prenda de protección 4520 se ha diseñado para ofrecer varias capas de SMMMS, solidez y una resistencia eficaz con un peso ligero, de tan solo 43 g/m². Gracias a su excelente transpirabilidad y suavidad, con un tacto similar al del tejido, se puede llevar cómodamente durante periodos prolongados y protege contra las descargas estáticas, las partículas peligrosas y las salpicaduras de líquidos de tipo 5/6. Utilice 3M™ Prenda de protección 4520 para la protección contra la suciedad, las salpicaduras y el polvo tóxico, incluidas las partículas nucleares. Cumple diversos estándares para ropa de protección contra sustancias químicas, entre los que se incluyen la norma EN 1149 sobre propiedades antiestáticas, la EN 1073-2 sobre resistencia contra partículas radiactivas, la EN ISO 13688, la EN 13034 referente a salpicaduras de líquidos tipo 6 y la EN ISO 13982-1 sobre partículas sólidas suspendidas en el aire tipo 5. Puede identificarla fácilmente por el triángulo verde, que está hecho del mismo SMMMS de 43 g/m² que el resto. Esta prenda de protección se ha diseñado para reducir el peso y mantener el rendimiento mediante la adición de varias capas. Está hecha de SMMMS, que es una capa de hilado directo en el interior y exterior y 3 capas de material fundido y extrusionado en el medio. El material de hilado directo ofrece suavidad, resistencia y protección contra salpicaduras, mientras que las capas de material fundido y extrusionado proporcionan una intrincada red de varias capas de microfibras que filtran las partículas secas. El material no tejido, suave, transpirable y muy ligero, facilita la liberación del calor y la humedad del cuerpo y mejora la comodidad durante su uso prolongado para aumentar la productividad en el lugar de trabajo. Ofrece rendimiento antiestático según EN 1149 para minimizar la descarga y el riesgo de chispas e ignición. 3M™ Prenda de protección 4520 es adecuada para aplicaciones basadas en partículas, tales como procesos farmacéuticos y el manejo de polvos tóxicos.
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


