3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ QS200 Kit de unión de empalme de media tensión de contracción en frío, 92-AK 610-1 / C, aplicación de hasta 12 kV.

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Rango de tensión U0/U (Um) - 6/10 (12) kV

  • Modelo - Contracción en frío

  • Para conexión de cables con aislamiento de papel y plástico - no

  • Número de conductores - 1

  • Apto para - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7100066018

Ref.Sonepar

327168

EAN

8499216402159

Rango de tensión U0/U (Um):

6/10 (12) kV

Modelo:

Contracción en frío

Para conexión de cables con aislamiento de papel y plástico:

no

Número de conductores:

1

Apto para:

Otros

La serie de empalmes 3M™ QS200, gracias a su soporte de aislamiento de silicona contráctil en frío, proporciona una solución segura y sencilla para la conexión de cables de media tensión. Los accesorios contráctiles en frío de media tensión serie QS200 de 3M™ se diseñan utilizando un único sistema contráctil en frío. Los productos se suministran con un núcleo extraíble estirado para una instalación fácil y eficaz. El dispositivo de control de campo eléctrico y la jaula de Faraday preinstalada en el cuerpo aislante ayudan a evitar complicaciones durante la instalación. Las propiedades específicas del cuerpo de silicona aislante permiten conectar una amplia gama de secciones de cable. Los kits de empalme de Media Tensión de 3M™ están disponibles con y sin conectores mecánicos incluidos. Los accesorios contráctiles en frío de media tensión de 3M™ están diseñados para ofrecer una solución fácil y segura de conexión de cables de media tensión.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS