3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Scotchcast™ Bolsa de Resina para Aislamiento Eléctrico Reaccesible SC 2123 tamaño D, 659 ml, 10 KIT/CAJA

3m España, S.L.
CopiarCopiar
3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Scotchcast™ Bolsa de Resina para Aislamiento Eléctrico Reaccesible SC 2123 tamaño D, 659 ml, 10 KIT/CAJA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7100220970

Ref.Sonepar

1228750

EAN

04054596790285

La resina aislante reaccesible 3M™ Scotchcast™ 2123 es un encapsulante de resina de polibutadieno blanda bicomponente. Esta resina ofrece unas buenas características de manejo y rendimiento y está formulada para la protección de empalmes reaccesible. Esta resina selladora de humedad multiusos se adhiere a casi cualquier cubierta de cables. La resina aislante 3M™ Scotchcast™ 2123 tiene buenas propiedades humectantes y baja viscosidad. Esta resina blanda y flexible asegura el curado a temperatura ambiente y actúa como material aislante para empalmes de cables de hasta 1 kV. Fluye fácilmente, incluso a bajas temperaturas, a la vez que llena las carcasas y minimiza los huecos. Se ha probado conforme a ASTM y la norma CENELEC HD 623.S1 (EN50393) y cumple con lo establecido en el reglamento 1907/2007/EC (REACH) y la directiva RoHS 2011/65/UE.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS