3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Scotchcast™ Kit de resina 92-NBB GS, Tamaño 2, sección 4x4-4x35 mm2 (main), 4x4-4x25 mm2 (derivación), 2 kits por caja.

3m España, S.L.
CopiarCopiar
3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Scotchcast™ Kit de resina 92-NBB GS, Tamaño 2, sección 4x4-4x35 mm2 (main), 4x4-4x25 mm2 (derivación), 2 kits por caja.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Rango de tensión U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Modelo - Resina fundida

  • Para conexión de cables con aislamiento de papel y plástico - no

  • Número de conductores - 5

  • Libre de halógenos -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7100229884

Ref.Sonepar

251212

EAN

04054596836266

Rango de tensión U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Modelo:

Resina fundida

Para conexión de cables con aislamiento de papel y plástico:

no

Número de conductores:

5

Libre de halógenos:

El kit de resina Scotchcast™ 92-NBB GS de 3M™ es un empalme eléctrico de derivación en Y de primera calidad, adecuado para aplicaciones de hasta 1 kV. Contiene la resina Scotchcast™ 4 GS de 3M™ de alto rendimiento, a base de epoxi y sin CMR, que cambia de color después de que los dos componentes de la resina se mezclen correctamente. El novedoso sistema cerrado de mezclado y vertido de 3M asegura una dosificación rápida y limpia de la resina en el diseño del cuerpo de molde transparente. El kit de resina Scotchcast™ 92-NBB GS de 3M™ se usa para el aislamiento y la protección mecánica de conexiones de cables de baja tensión de hasta 1 kV. Las tres opciones de productos desde el tamaño 0 al tamaño 2 cubren una gama de cables con sección transversal de 1,5 mm2 a 35 mm2; además, los tamaños 1 y 2 también están disponibles con un conector incluido. El innovador diseño del kit de resina Scotchcast™ 92-NBB GS de 3M™ permite realizar instalaciones de manera rápida y limpia gracias a la nueva boquilla patentada por 3M incluida en la bolsa de resina y el cuerpo de molde. El molde, completamente transparente, permite asegurar un ajuste correcto del cable. La resina de epoxi Scotchcast™ 4 GS de 3M™, hidrófoba y sin CMR, cumple los requisitos de la norma IEC 60455-3-8, la directiva de la UE 2011/65/UE (RoHS) y la directiva de la UE 1907/2007/EC (REACH), lo que garantiza el grado más alto de aislamiento eléctrico para uso profesional.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS