3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Scotchcast™ Resina 4 GS, Tamaño A, 90 ml, 10 unidades por caja - 7100229425
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Resina de epoxi con relleno
Peso neto - 121 g
Autorización de sector minero - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7100229425
Ref.Sonepar
251214
EAN
04054596836389
Material:
Resina de epoxi con relleno
Peso neto:
121 g
Autorización de sector minero:
no
La resina 3M™ Scotchcast™ 4 GS es una resina eléctrica de dos componentes, a base de epoxi y libre de CMR, para empalmar cables en aplicaciones de hasta 1 kV. La formulación de 3M cambia de color después de que los dos componentes de la resina se hayan mezclado correctamente. La resina tiene un mejor comportamiento frente a la humedad durante el proceso de curado y se suministra con una innovadora boquilla de suministro integrada en la bolsa de resina para una aplicación fácil y limpia. La resina 3M™ Scotchcast™ 4 GS es una resina eléctrica premium de uso general que se suministra en una bolsa de dos componentes. Se incluye un abridor de bolsas. Una vez mezclados los componentes amarillo y azul, la resina adquiere un color verde homogéneo, que se oscurece con el curado. Es adecuada para el aislamiento eléctrico y la protección mecánica de empalmes eléctricos para aplicaciones de hasta 1 kV. La resina 3M™ Scotchcast™ 4 GS cumple los requisitos de la norma IEC 60455-3-8 y cumple la directiva de la UE 2011/65/UE (RoHS) y el reglamento de la UE 1907/2007/CE (REACH), lo que garantiza el máximo grado de aislamiento eléctrico para una aplicación profesional y segura.
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


